Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear Warnschutzjacke Orange, Größe 116 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     108EL-2647714
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20501-231-14 2XL
EAN/GTIN:
     5711074921812
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Größe = 116 cm
Farbe = Orange
Kleidungsart = Außenummantelung
Mit Kapuze = Ja
Serie = 20501-231
Weitere Informationen:
Größe:
116 cm
Farbe:
Orange
Kleidungsart:
Außenummantelung
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
20501-231
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnjacke mascot größe xxl orange, kinder jacke, warnschutz-softshelljacke orange, 2647714, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 20501231142XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 199,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,80*
€ 200,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 200,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,15*
€ 260,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.