Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL50 Hi Vis LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Opal, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646099
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 230 V ac
Linsenfarbe = Opal
Montageart = Wand- oder Anbau
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 112dB
Serie = YL50 Hi Vis
Lampen-Typ = LED
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Linsenfarbe:
Opal
Montageart:
Wand- oder Anbau
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
112dB
Serie:
YL50 Hi Vis
Lampen-Typ:
LED
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, alarmsirene 230v, warnlampe, 2646099, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245307, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 166,28*
€ 217,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,40*
€ 231,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.