Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL50 Hi Vis LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Blau, 115 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646094
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 115 V ac
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Wand- oder Anbau
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 112dB
Serie = YL50 Hi Vis
Lampen-Typ = LED
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Wand- oder Anbau
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
112dB
Serie:
YL50 Hi Vis
Lampen-Typ:
LED
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe, 2646094, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245300, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 158,84*
€ 207,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 231,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.