Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2642842 Herst.-Nr.: BE-8925 EAN/GTIN: 7314150027798 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = TORX® Abtriebsgröße = T25 Klingenlänge = 125 mm Gesamtlänge = 247 mm Griff-Material = Zweikomponenten Klingenmaterial = Legierungsstahl Oberflächen-Finish = Chrom
Ergonomische TORX ® -Schraubendreher. Hochwertige ergonomische Schraubendreher bieten dem Benutzer optimale Leistung und Komfort. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Vollständig gehärtet nach DIN- und ISO-Normen Hochleistungs-Stahlklinge, verchromt Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Farbcode und Symbol am gewölbten Ende zur besseren Identifizierung Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | TORX® | Abtriebsgröße: | T25 | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 247 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25, vde-schraubendreher (torx®), bahco belzer schraubendreher torx, 2642842, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8925, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,24* | € 9,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 9,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,40* | € 9,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,24* | € 10,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,57* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|