Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Zeitrelais, Steckanschluss , 0.05 → 1 s, 000 s, 080 s, 100-240/100-125V ac/dc, 11 Kont. Multifunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2641620
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-A AC100-240/DC100-125
EAN/GTIN:
     4548583553262
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktionszähler
Versorgungsspannung = 100-240/100-125V ac/dc
Montage Typ = Steckanschluss
Zeitbereich = 0.05 → 1 s, 000 s, 080 s
Anzahl der Kontakte = 11
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100-240/100-125V ac/dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Zeitbereich:
0.05 → 1 s, 000 s, 080 s
Anzahl der Kontakte:
11
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, multifunktionszähler, 2641620, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3CRAAC100240DC100125, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 8,90*
ab € 45,52*
€ 58,71*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,46*
€ 58,72*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,31*
€ 63,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,17*
€ 66,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,60*
€ 68,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-48B
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.