Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Nockenschalter, 2-polig / 50A, Schließer/Öffner, 3-Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2637036
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     C32A211/GBA006*ST
EAN/GTIN:
     9004257172382
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
nockenschalter 2polig
nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Strom max. = 50A
Positionenanzahl = 3
Länge = 140mm
Breite = 180mm
Tiefe = 115mm
Betätigertyp = Drehschalter
Abmessungen = 140 x 180 x 115mm

EN60 947, IEC 947-3, VDE 0660. Geschlossener Umschalter (Wechsler). Ideal für Generatorwechsler und ähnliche Anwendungen, oder wo eine Versorgung erforderlich wird, um alternative Lasten zu versorgen Kompakte schlagfeste Polycarbonatgehäuse Erdungsklemme wird mitgeliefert Drei Positionen: 1. AUS. 2 Nennspannung: 690 V
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Strom max.:
50A
Positionenanzahl:
3
Länge:
140mm
Breite:
180mm
Tiefe:
115mm
Betätigertyp:
Drehschalter
Abmessungen:
140 x 180 x 115mm
Weitere Suchbegriffe: kraus&naimer nockenschalter, 2637036, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, C32A211GBA006*ST, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T161/GBA002
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.