| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2632637 Herst.-Nr.: 2632637 EAN/GTIN: 5056111971604 |
| |
|
| | |
| Material = PP
PP-Trichter von RS ProMit diesem Satz von fünf Trichtern können Sie genau die Flüssigkeit abgeben, mit der Sie arbeiten. Sie sind in Größen von 60 mm bis 140 mm erhältlich und ineinander verschachtelt, um eine einfache Aufbewahrung zu ermöglichen. Orange in der Farbe, sie sind leicht in einer Werkstatt oder Garage zu finden. Für präzises Ausgießen verfügt jeder Trichter über einen kleinen Griff, der Kontrolle und Stabilität gewährleistet. Die Trichter bestehen aus robustem Polypropylen und sind Durable und leicht für zusätzlichen Komfort und Zuverlässigkeit. Das Material ist stark, d. H. Die Trichter sind unter normalen Betriebsbedingungen unzerbrechlich. Unser RS Pro Trichtersatz wurde geprüft, um strenge Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen. Sie ermöglicht ein schnelles und präzises Ausgießen von Motoröl, Benzin, Diesel und Getriebeöl und ist daher besonders praktisch für Kfz-Mechaniker. Es ist auch ideal für die Messung von Flüssigkeiten in Bauumgebungen und anderen industriellen Anwendungen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Satz mit fünf Trichtern • aus Polypropylen • fünf Trichter in verschiedenen Größen - Abmessungen von 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 140 mm • Kleiner Griff am Top Rim • Unzerbrechlich bei regelmäßigem GebrauchRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, 2632637, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 40087, Test & Measurement, Lab Equipment, Funnels |
| | |
| |