Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PE Spender 2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-674358
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     674358
EAN/GTIN:
     5056111928899
Suchbegriffe:
Ölkanne
ölkanne 2l
ölkanne
Dispenser Typ = Ölkanne
Kapazität = 2L
Material = PE

RS Pro
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Ölkanne
Kapazität:
2L
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: 674358, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, RS PRO, 40020, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
674370
ab € 20,86*
Zubehör
RS Pro
2632637
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.