Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PE Spender 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-674364
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     674364
EAN/GTIN:
     5056111928905
Suchbegriffe:
Ölkanne
ölkanne 5l
ölkanne
Dispenser Typ = Ölkanne
Kapazität = 5L
Material = PE

2-l-Version ( ; 674-358 674-358 ) abnehmbarer, flexibler Gießtülle. Ölkanne. Robuste Kannen aus Polyethylen zum Abmessen und Einfüllen von Öl und anderen Flüssigkeiten. Optionen mit 0,5, 1, 2 und 5 l Robuste Ausführung aus Polyethylen Füllmengenskala auf der Außenseite für einfaches Ablesen
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Ölkanne
Kapazität:
5L
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: 674364, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, RS PRO, 40030, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
674370
ab € 20,86*
Zubehör
RS Pro
2632637
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.