Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metall Kraftstoffkanister 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4001063
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4001063
EAN/GTIN:
     5056111997321
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Dispenser Typ = Kraftstoffkanister
Kapazität = 20L
Material = Metall

RS Pro Metall-Jerry-Dose, 20 lDiese Kanister aus unserer bewährten RS Pro Serie nehmen Ein klassisches Design und aktualisieren Sie es mit einem pulverbeschichteten Gehäuse In Olivgrün für eine korrosionsbeständige Oberfläche, die auf der Rückseite aufhört Zu ihren militärischen Ursprüngen Mit einer Breitbandbelüftung können Sie sie in nur 25 Sekunden vollständig entleeren. Der Griff ist für zusätzliche Festigkeit mit einer Naht verschweißt und darüber Top ist er nahezu undurchlässig. Ein patentierter Verriegelungsstift verhindert ein versehentliches Öffnen, und der Bajonettverschluss macht sie in jedem Winkel auslaufsicher. Innen mit benzinbeständiger Farbe bedeckt, verhindert dies zusätzlich Korrosion. Dieser Kanister wurde streng geprüft, um die Einhaltung internationaler Standards zu gewährleisten. Damit hat das Deutsche Institut für Materialforschung und -prüfung ihnen das Gütesiegel gegeben. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von Benzin, Diesel, flüssigen Kraftstoffen, Öl und nicht trinkbarem Wasser.Eigenschaften und Vorteile• Metallkraftstoffbecher mit 20 l Fassungsvermögen • Geeignet für Benzin, Diesel, flüssige Kraftstoffe, Öl und nicht trinkbares Wasser • Korrosionsbeständig • verfügt über einen Weitkanal-Entlüfter • Patentierter Verriegelungsstift • Pulverbeschichtet • Kann innerhalb von 25 Sekunden vollständig geleert werden • Olivgrün • TÜV-ZulassungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Kraftstoffkanister
Kapazität:
20L
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 4001063, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, RS PRO, 21060950, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4001085
ab € 20,60*
Zubehör
RS Pro
2632564
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.