Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SCSI-Kabel VHDCI / Stecker, VHDCI / Stecker, 2m, Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2629059
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2629059
EAN/GTIN:
     5059044475515
Suchbegriffe:
SCSI Kabel
scsi kabel 2m
scsi kabel
Steckverbinder 1 = VHDCI
Steckverbinder 2 = VHDCI
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Befestigungstyp = Rändelschraube
Nennstrom = 0,5 A
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
VHDCI
Steckverbinder 2:
VHDCI
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Rändelschraube
Nennstrom:
0,5 A
Weitere Suchbegriffe: 2629059, Kabel und Drähte, Computerkabel, SCSI-Kabel, RS PRO, FCR720502, Cables & Wires, Computer Cables, SCSI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.