Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M18 Näherungssensor NPN, PNP, zylindrisch 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron M18 Näherungssensor NPN, PNP, zylindrisch 7 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2628740
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X20MD1L18-M1TGJ-T 0.3M
EAN/GTIN:
     4549734183017
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = NPN, PNP
Erfassungsbereich = 7 mm
Anschlusstyp = Kabel mit Stecker
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
NPN, PNP
Erfassungsbereich:
7 mm
Anschlusstyp:
Kabel mit Stecker
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 2628740, Automation, Sensoren, Omron, E2EX20MD1L18M1TGJT03M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,45*
€ 85,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,28*
€ 88,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 106,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.