Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M30 Näherungssensor PNP, zylindrisch 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron M30 Näherungssensor PNP, zylindrisch 7 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2628722
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EW-X10B130-M1TJ 0.3M
EAN/GTIN:
     4549734526760
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 7 mm
Anschlusstyp = Kabel mit Stecker
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
7 mm
Anschlusstyp:
Kabel mit Stecker
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2628722, Automation, Sensoren, Omron, E2EWX10B130M1TJ03M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,47*
€ 130,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,08*
€ 133,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.