Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M30 Näherungssensor NPN, PNP, zylindrisch 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron M30 Näherungssensor NPN, PNP, zylindrisch 9 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2628719
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EQ-X20D130-M1TGJ 0.3M
EAN/GTIN:
     4549734183833
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = NPN, PNP
Erfassungsbereich = 9 mm
Anschlusstyp = Kabel mit Stecker
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
NPN, PNP
Erfassungsbereich:
9 mm
Anschlusstyp:
Kabel mit Stecker
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 2628719, Automation, Sensoren, Omron, E2EQX20D130M1TGJ03M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,11*
€ 216,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,13*
€ 222,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 269,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.