Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode, Keramik 930mW, 875nm, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2623301
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LZ1-00R402-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 875 nm
Wellenlänge Spitze = 875nm
Gehäusetyp = Keramik
Strahlstrom = 930mW
Montage Typ = THT
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
875nm
Gehäusetyp:
Keramik
Strahlstrom:
930mW
Montage Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 2623301, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, LZ100R4020000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.