Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode, Keramik 930mW, 875nm, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2623300
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LZ1-00R402-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 875 nm
Wellenlänge Spitze = 875nm
Gehäusetyp = Keramik
Strahlstrom = 930mW
Montage Typ = THT
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
875nm
Gehäusetyp:
Keramik
Strahlstrom:
930mW
Montage Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 2623300, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, LZ100R4020000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,83376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.129,34*
€ 1.343,9146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 975,41*
€ 1.160,7379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 954,87*
€ 1.136,2953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 935,86*
€ 1.113,6734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,88*
€ 1.091,0872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.