Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 00 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 00 12
Einbaustecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 00 12
Einbaustecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 00 12
Artikel-Nr.:
     4502-66F676
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0131 00 12
EAN/GTIN:
     4099889728514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Einbaustecker für Rundsteckverbinder Typ 723. Von hinten verschraubbar mit Lötanschlüssen, in robuster, wasserdichter Ausführung, mit Kabelverschraubung, kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung. Polzahl: 12-polig Bemessungsspannung: 60 V Bemessungsstrom (40 °C): 3,0 A Kontakte: Stiftkontakte CuZn Oberfläche Steckkontakte: vergoldet Kabelanschluss: Lötkontakte max. 0,25 mm² Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0 Flanschgehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 67 Prüfspannung: 550 V Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm Steckzyklen: min. 500 Betriebstemperatur: - 30 bis +95 °C Typ: 09-0131-00-12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,83*
€ 11,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 11,33*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 11,36*
€ 3,90*
ab € 8,86*
€ 12,73*
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
99 0130 106 12
ab € 20,84*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,09*
Zubehör
Binder
99-0130-75-12
ab € 20,67*
Zubehör
Binder
09-0130-70-12
ab € 17,83*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,09*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.