Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 65mA LED-Treiber IC 1,4 → 40 V, PWM, Widerstand Dimmung, 750mW, SC74 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2613942
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR405UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 65mA
Eingangsspannung = 1,4 → 40 V
Dimmbetrieb = PWM, Widerstand
Ausgangsleistung max. = 750mW
Gehäusetyp = SC74
Anzahl der Pins = 6
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
65mA
Eingangsspannung:
1,4 → 40 V
Dimmbetrieb:
PWM, Widerstand
Ausgangsleistung max.:
750mW
Gehäusetyp:
SC74
Anzahl der Pins:
6
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2613942, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, BCR405UE6327HTSA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.