Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF E/A-Modul 18 → 30.2V dc 1 Anschlüsse 2 Auslässe M12 IO-Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2611317
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI00J0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 18 → 30.2V dc
Anzahl der Anschlüsse = 1
Anzahl der Auslässe = 2
Steckergröße = M12
Protokolltyp = IO-Link
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18 → 30.2V dc
Anzahl der Anschlüsse:
1
Anzahl der Auslässe:
2
Steckergröße:
M12
Protokolltyp:
IO-Link
Weitere Suchbegriffe: 2611317, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, BALLUFF, BNI00J0, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.