Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGarm Wasserdichte Latzhosen 4XL Gelb AS/NZS 1906.4/Hi-Vis, AS/NZS1906.4:2010, AS/NZS 4602.1:2011, ASTM F1959,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2607318
Hersteller:
     ProGarm
Herst.-Nr.:
     9880-4XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Größe = 4XL
Gut sichtbar = Ja
Farbe = Gelb
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Gut sichtbar:
Ja
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, regenhose gelb latzhose, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt gelb, 2607318, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Lichtbogenschutzkleidung, ProGarm, 98804XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Arc Flash Clothing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,48*
€ 442,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.