Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular, Han-Domino Schwere Steckverbinder Cube für Crimpverbinder, Stecker 6-polig, 250 V / 10A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2607161
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149062001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Anzahl der Kontakte = 6
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular, Han-Domino
Typ = Cube für Crimpverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Betriebsspannung = 250 V
Größencode Hersteller = 9149
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular, Han-Domino
Typ:
Cube für Crimpverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Betriebsspannung:
250 V
Größencode Hersteller:
9149
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: 2607161, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder, HARTING, 09149062001, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,09*
2
€ 5,00*
ab € 1,475*
€ 2,185*
2
€ 5,95*
ab € 1,145*
€ 2,27*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6251*
€ 2,4576*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,3689*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6101
ab € 0,36*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3679*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6105
ab € 0,3689*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6106
ab € 0,36*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6121
ab € 0,7332*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6122
ab € 0,7419*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6123
ab € 0,7269*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6125
ab € 0,7269*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6126
ab € 0,7269*
Sonstiges
Harting
09149062101
ab € 1,155*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6124
ab € 0,6991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.