| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5713140185142 Herst.-Nr.: 09149062001 EAN/GTIN: 5713140185142 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Leistungskontakte 6, Kontakteinsatz ohne Kontakte, Kontaktausführung Stift, Polzahl 6, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 10A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Kontakteinsatzes Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crimpanschluss, Han Domino DD Cube, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, großer Tab |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,40* | € 2,09* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 1,475* | € 2,185* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 1,145* | € 2,26* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,6251* | € 2,4476* | | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 1,67* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|