Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt 09 15 000 6124 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989244-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt 09 15 000 6124 Harting Inhalt: 1 St.

Stiftkontakt

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 0.7 g
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 0.37 mm²
Geschlecht: Stift
Kontaktart: Crimpkontakt
Kontaktoberfläche: vergoldet
Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 10 A
Abisolierlänge: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09150006124
Typ (Hersteller-Typ):
09 15 000 6124
Produkt-Art:
Stiftkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 15 000 6124, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,88*
2 Tage
400
100
€ 6,40*
ab € 0,78162*
€ 0,93162*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8464*
€ 1,0064*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,05*
Lager 102
1037
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,89*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,59*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.