Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea RG223/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 50m, Aussen ø 5.38mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bedea RG223/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 50m, Aussen ø 5.38mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2605578
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     RG223/U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG223/U
Außendurchmesser = 5.38mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 50m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Kapazität = 101pF/m

Bedea - RG223/U.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG223/U
Außendurchmesser:
5.38mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Kapazität:
101pF/m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel 50m, 2605578, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Bedea, RG223U, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 6,3082* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 385,61*
€ 458,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 377,78*
€ 449,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 357,66*
€ 425,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 331,10*
€ 394,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 315,41*
€ 375,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023349
ab € 5,28*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Telegärtner
J01000A1256
ab € 1,75*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,85*
Zubehör
Weidmüller
9021840000
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.