Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker löt/MIL-klemm G1 (RG-58C/U), G5 (RG-223/U), RG-141A/U,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telegärtner Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für RG58 C/U-Kabel, 50Ω, ,
Artikel-Nr.:
     C1161-100023349
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023349
EAN/GTIN:
     4018359101992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker löt/MIL-klemm G1 (RG-58C/U), G5 (RG-223/U), RG-141A/U, RG-142B/U Druckverschraubung
Anmerkungen: löt/MIL-klemm; Druckverschraubung
Montage: A02
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U); RG-141A/U
MIL-Std.: UG-88C/U
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
G5: RG-223/U, RG-400/U
Ohne Kabelgruppe: RG-141A/U, 1.0/2.95 AF, RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Kabelstecker, BNC-Stecker, BNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.