Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 401 Krepp Abdeckband bronzefarben, Stärke 0.17mm Gummi-Kleber 48mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603956
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     401E 48mm x 50m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Krepppapier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 48mm
Länge = 50m
Serie = 401E
Stärke = 0.17mm
Farbe = bronzefarben
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Krepppapier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
48mm
Länge:
50m
Serie:
401E
Stärke:
0.17mm
Farbe:
bronzefarben
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m, 48mm x 50m, abdeckband, post-it abdeckband, 2603956, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 401E48mmx50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.