Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler RI58-D Inkremental Drehgeber Inkremental 1024/U, 6000U/min, 5 V dc, RS422 Hohlwelle mit Ø 12mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603948
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-D/ 1024AD.37RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Wellen
drehgeber inkremental hohlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 1024
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 12mm
Schritte pro Umdrehung = 1024Schritte
IP Schutzart = IP64, IP65
Gesamthöhe = 41.5mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Schaltfrequenz = 200 kHz

Befestigungsplatte ; 260-3998 260-3998 ist nur geeignet für Encoder des Typs Hohlwelle wie ; 260-3948 260-3948 , ; 291-4399 291-4399 usw. RI32 Miniatur. Niedriges Drehmoment/hohe Wirksamkeit bei Kugellagern
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
1024
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
12mm
Schritte pro Umdrehung:
1024Schritte
IP Schutzart:
IP64, IP65
Gesamthöhe:
41.5mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental hengstler, 2603948, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Hengstler, RI58D1024AD37RB, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 198,02*
€ 244,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 315,65*
€ 389,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,29*
€ 453,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hengstler
RS1-531-162
ab € 16,74*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.