Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler RI58-O Inkremental Drehgeber Inkremental 2500/U, 10000U/min, 5 V dc, RS422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler RI58-O Inkremental Drehgeber Inkremental 2500/U, 10000U/min, 5 V dc, RS422
Artikel-Nr.:
     108EL-2603897
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RS0-550-169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hengstler
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = RI58-O
Umdrehung max. = 10000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422
Versorgungsspannung = 5 V dc
IP Schutzart = IP64, IP65, IP67
Gesamthöhe = 57.5mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltfrequenz = 300 kHz

Drehgeber RI58- Inkremental, Welle, 58mm
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
RI58-O
Umdrehung max.:
10000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422
Versorgungsspannung:
5 V dc
IP Schutzart:
IP64, IP65, IP67
Gesamthöhe:
57.5mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltfrequenz:
300 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2603897, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Hengstler, RS0550169, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.