Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler RI32 Inkremental Drehgeber Inkremental 500/U, 6000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle mit Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler RI32 Inkremental Drehgeber Inkremental 500/U, 6000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle mit Ø 6mm
Hengstler RI32 Inkremental Drehgeber Inkremental 500/U, 6000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle mit Ø 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2603768
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI32-O/500ER.11KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = RI32
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 6mm
IP Schutzart = IP40
Gesamthöhe = 27mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Schaltfrequenz = 200 kHz

Befestigungsplatte ; 260-3998 260-3998 ist nur geeignet für Encoder des Typs Hohlwelle wie ; 260-3948 260-3948 , ; 291-4399 291-4399 usw. RI32 Miniatur. Niedriges Drehmoment/hohe Wirksamkeit bei Kugellagern
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
RI32
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
6mm
IP Schutzart:
IP40
Gesamthöhe:
27mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental hohlwelle, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental hengstler, 2603768, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Hengstler, RI32O500ER11KB, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 102,40*
€ 129,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 162,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.