Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler RI32 Inkremental Drehgeber Inkremental 360/U, 6000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle mit Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603746
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0527042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = RI32
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 6mm
Schritte pro Umdrehung = 360Schritte
IP Schutzart = IP50
Gesamthöhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Schaltfrequenz = 200 kHz

Drehgeber RI32-Inkremental, Welle,30mm
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
RI32
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
6mm
Schritte pro Umdrehung:
360Schritte
IP Schutzart:
IP50
Gesamthöhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, Wellen, drehgeber inkremental hengstler, drehgeber inkremental, inkrementalgeber vollwelle, 2603746, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Hengstler, 0527042, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,09*
€ 211,11*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 215,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.