Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler RI32 Inkremental Drehgeber Inkremental 50/U, 6000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle mit Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603718
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI32-O/ 50ER.11KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = RI32
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
IP Schutzart = IP40
Gesamthöhe = 27mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Schaltfrequenz = 200 kHz

Befestigungsplatte ; 260-3998 260-3998 ist nur geeignet für Encoder des Typs Hohlwelle wie ; 260-3948 260-3948 , ; 291-4399 291-4399 usw. RI32 Miniatur. Niedriges Drehmoment/hohe Wirksamkeit bei Kugellagern
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
RI32
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP40
Gesamthöhe:
27mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, Wellen, drehgeber inkremental hohlwelle, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental hengstler, 2603718, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Hengstler, RI32O50ER11KB, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.