Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter Nein Serie OGN für 5 x 20mm Sicherungen 16A 500V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2603027
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-132-874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Schwingungsdämpfend = Nein
Reihe = Serie OGN
Strom = 16A
Betriebsspannung = 500V ac
Zustandsanzeige = Nein
Weitere Informationen:
Schwingungsdämpfend:
Nein
Reihe:
Serie OGN
Strom:
16A
Betriebsspannung:
500V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2603027, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 3132874, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.