Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 87.5mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 30mm, Traglast bis 62300N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2600277
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GK30-DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Bohrungsgröße = 30mm
Gelenkkopftyp = Gelenkkopf
Material = Stahl
Dynamische Traglast = 62300N
Statische Traglast = 95700N
Gesamtlänge = 87.5mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
30mm
Gelenkkopftyp:
Gelenkkopf
Material:
Stahl
Dynamische Traglast:
62300N
Statische Traglast:
95700N
Gesamtlänge:
87.5mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 2600277, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, INA, GK30DO, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.