| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2599544 Herst.-Nr.: PSSNESP453 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Rauch UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Linsenmarkierung EN166 = 1 Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Rauch | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Linsenmarkierung EN166: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en175, 2599544, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, PSSNESP453, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |