Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA07 Emax2 Lastkreisüberwachung 3, 6.3kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3P WMP 1SDA072657R0001
Leistungsschalter 3P WMP 1SDA072657R0001
Artikel-Nr.:
     108EL-2594458
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA072657R1
EAN/GTIN:
     8015644765071
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Reihe = Emax2
Serie = 1SDA07
Anzahl der Kanäle = 3
Strom = 6.3kA
Weitere Informationen:
Reihe:
Emax2
Serie:
1SDA07
Anzahl der Kanäle:
3
Strom:
6.3kA
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 2594458, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Elektronische Überlastschalter, ABB, 1SDA072657R1, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Electronic Circuit Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43.787,04*
€ 43.830,45*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43.787,95*
€ 43.831,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 44.030,98*
€ 45.427,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45.427,34*
€ 54.058,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45.392,76*
€ 54.017,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44.030,98*
€ 52.396,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.