| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2593365 Herst.-Nr.: 1SDA071280R1 EAN/GTIN: 8015644751302 |
| |
|
| | |
| Reihe = Emax2 Serie = Ekip G Hi-Touch LSIG Anzahl der Kanäle = 3 Strom = 5kA Weitere Informationen: | | Reihe: | Emax2 | Serie: | Ekip G Hi-Touch LSIG | Anzahl der Kanäle: | 3 | Strom: | 5kA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Offener Leistungsschalter, Trennschalter, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 2593365, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Elektronische Überlastschalter, ABB, 1SDA071280R1, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Electronic Circuit Breakers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33.285,39* | € 33.421,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33.286,30* | € 33.422,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 34.147,03* | € 35.322,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|