Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 2,4 kA ±20V max., 1200 V 20 mW PRIME3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2592726
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF2400RB12IP7PBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 2,4 kA
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 20 mW
Gehäusegröße = PRIME3+
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
2,4 kA
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
20 mW
Gehäusegröße:
PRIME3+
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 2592726, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FF2400RB12IP7PBPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
Frei Haus
ab € 905,12*
€ 998,43*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 928,79*
€ 1.040,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 998,43*
€ 1.188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,13*
€ 1.143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,21*
€ 1.114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,12*
€ 1.077,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2.995,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.