Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 2,5 mm², 12 AWG 100m Rot Polyolefin vernetzt isoliert 2,5 mm² Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592350
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MN2XT25R
EAN/GTIN:
     3660830072072
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 12 AWG
Aderlitzen = 2,5 mm²
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin vernetzt
Certification RPC = Eca
Serie = MN2XTREM
Schaltdraht-Typ = Für raue Umgebungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
12 AWG
Aderlitzen:
2,5 mm²
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin vernetzt
Certification RPC:
Eca
Serie:
MN2XTREM
Schaltdraht-Typ:
Für raue Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg12 rot, litze, litze 100m, 2592350, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, MN2XT25R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,24*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,0124* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 252,43*
€ 300,39
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 249,72*
€ 297,17
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 238,58*
€ 283,91
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 224,81*
€ 267,52
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 201,24*
€ 239,48
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.