Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS125-07W SMD Diode Paar, antiparallel, 25V / 100mA SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591398
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS12507WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-343
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 25V
Serie = BAS125-07W
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-343
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
25V
Serie:
BAS125-07W
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, Schottky Diode, diode infineon, smd diode, 2591398, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS12507WH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
3
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,597*
2 Tage
6603
1
€ 14,99*
ab € 0,189*
€ 0,784*
2 Tage
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.