Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFF 3D-Drucker 2-Kopf Multifilament- Druck, bis 330 x 240 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580358
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     234154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Technologie = Fused Filament Fabrication (FFF)
Erstellungsvolumen = 330 x 240 x 300mm
Anzahl der Köpfe = 2
Multifilament-Druck = Ja
Abmessungen L x B x H = 495 x 585 x 780mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Fused Filament Fabrication (FFF)
Erstellungsvolumen:
330 x 240 x 300mm
Anzahl der Köpfe:
2
Multifilament-Druck:
Ja
Abmessungen L x B x H:
495 x 585 x 780mm
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament ultimaker, 3d druck materialien, 2580358, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker, Ultimaker, 234154, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.883,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.435,12*
€ 10.037,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.370,23*
€ 9.960,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.201,75*
€ 9.760,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.883,21*
€ 9.381,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.