Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 440V ac 1-phasig Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 440V ac 1-phasig Schließer
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 440V ac 1-phasig Schließer
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 440V ac 1-phasig Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-2579384
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091078 T0-1-102/EA/SVB
EAN/GTIN:
     4015080910787
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Anzahl der Pole = 2P
Strom max. = 20A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 6,5kW
Nennspannung = 440V ac
Elektrische Phasen = 1
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 320A
Länge = 90mm
Breite = 75mm
Tiefe = 41mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
2P
Strom max.:
20A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
6,5kW
Nennspannung:
440V ac
Elektrische Phasen:
1
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
320A
Länge:
90mm
Breite:
75mm
Tiefe:
41mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, 2579384, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 091078T01102EASVB, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 23,72*
€ 31,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,28*
€ 31,77*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 24,90*
€ 33,00*
€ 5,46*
ab € 26,18*
€ 34,26*
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,43*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,50*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,63*
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
019924
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
065739
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.