Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 700mA LED-Treiber IC 18 V, 300mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2579254
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICL5102XUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 700mA
Eingangsspannung = 18 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Ausgangsleistung max. = 300mW
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
700mA
Eingangsspannung:
18 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Ausgangsleistung max.:
300mW
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2579254, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, ICL5102XUMA2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.