Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Maßband, L. 8m 32 mm metrisch Offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FatMax Maßband, L. 8m 32 mm metrisch Offen
Artikel-Nr.:
     108EL-2577144
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT81555-0
EAN/GTIN:
     3253560815554
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß stanley 8m
taschenbandmass
Länge = 8m
Klingenbreite = 32 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Offen = Ja
Weitere Informationen:
Länge:
8m
Klingenbreite:
32 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Offen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, 2577144, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Stanley FatMax, FMHT815550, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.