Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 12V ac, 120VA 2 Ausg., 5A 1.2kg 93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2575073
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     91953-P2S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 120VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 5A
Höhe = 46mm
Gewicht = 1.2kg
Durchmesser = 93mm
Abmessungen = 93 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kabel
Temperatur max. = +40°C

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Vollständiges Befestigungskit. Offene Ausführung mit Anschlussleitungen, 115/230 Vac Primär, 15 VA bis 1000 VA. Hochwertige offene Ringkerntransformatoren mit zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50/60 Hz, die im 230-V-Betrieb in Reihe oder im 115-V-Betrieb parallel geschaltet werden können. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse Montagesatz wird mitgeliefert 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
120VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
5A
Höhe:
46mm
Gewicht:
1.2kg
Durchmesser:
93mm
Abmessungen:
93 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kabel
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ringkerntrafo 120va, ringkerntrafo, nuvotem talema ringkerntrafo, 2575073, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 91953P2S2, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 75 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0467*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,67*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.