Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2.5mm², 14AWG 100m Grün/Gelb PVC TI3 isoliert Ø 3.7mm 45/0,25 mm Litzen UL1015


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2567036
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2567036
EAN/GTIN:
     5059044448564
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2.5mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 45/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC TI3
Außendurchmesser = 3.7mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Nennstrom = 30A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = PVC-Draht
Verhalten im Brandfall = BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie = 1015
Isolierungsstärke = 0.8mm
Resistent gegen = Wärme und Öl
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2.5mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
45/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC TI3
Außendurchmesser:
3.7mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Nennstrom:
30A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
PVC-Draht
Verhalten im Brandfall:
BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie:
1015
Isolierungsstärke:
0.8mm
Resistent gegen:
Wärme und Öl
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 2567036, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR25GY100RS(LC), Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,49*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9649* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 127,08*
€ 151,23
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 125,10*
€ 148,87
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 118,14*
€ 140,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 109,74*
€ 130,59
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 96,49*
€ 114,82
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.