Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 16 AWG 100m Weiß PVC isoliert 27 / 0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2567032
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2567032
EAN/GTIN:
     5059044448526
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 27 / 0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperatur min. = -20°C
Nennstrom = 21 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = PVC-Draht
Verhalten im Brandfall = BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie = 1015
Better World-Kriterium = Kohlenstoffarme Produktion
Resistent gegen = Wärme und Öl
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
27 / 0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Nennstrom:
21 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
PVC-Draht
Verhalten im Brandfall:
BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie:
1015
Better World-Kriterium:
Kohlenstoffarme Produktion
Resistent gegen:
Wärme und Öl
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 weiss, litze, litze 100m, 2567032, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR15W100RS(LC), Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5513* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 74,82*
€ 89,04
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 72,55*
€ 86,33
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 69,10*
€ 82,23
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 64,92*
€ 77,25
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 55,13*
€ 65,60
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.