Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 16 AWG 100m Rot PVC isoliert 27 / 0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2567031
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2567031
EAN/GTIN:
     5059044448519
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 27 / 0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Certification RPC = Eca
Nennstrom = 21 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = PVC-Draht
Verhalten im Brandfall = BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie = 1015
Schaltdraht-Typ = Kohlenstoffarm
Resistent gegen = Wärme und Öl
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
27 / 0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Certification RPC:
Eca
Nennstrom:
21 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
PVC-Draht
Verhalten im Brandfall:
BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie:
1015
Schaltdraht-Typ:
Kohlenstoffarm
Resistent gegen:
Wärme und Öl
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 rot, litze, litze 100m, 2567031, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR15R100RS(LC), Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5531* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 74,66*
€ 88,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 73,39*
€ 87,33
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 69,90*
€ 83,18
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 64,04*
€ 76,21
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 55,31*
€ 65,82
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.