Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 20 AWG 100m Blau PVC isoliert 16/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2567018
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2567018
EAN/GTIN:
     5059044448397
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Certification RPC = Eca
Nennstrom = 14 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = PVC-Draht
Verhalten im Brandfall = BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie = 1015
Better World-Produkt = Ja
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Certification RPC:
Eca
Nennstrom:
14 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
PVC-Draht
Verhalten im Brandfall:
BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie:
1015
Better World-Produkt:
Ja
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung h05v-k 1x0,75 blau 100m, litze, litze 100m, 2567018, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR075BL100RS(LC), Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,3334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 46,98*
€ 55,91
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 44,15*
€ 52,54
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 40,33*
€ 47,99
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 39,18*
€ 46,62
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 33,34*
€ 39,67
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.