Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 22 AWG 100m Schwarz PVC isoliert 16/0.2mm Litzen UL1015


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2567013
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2567013
EAN/GTIN:
     5059044448359
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 16/0.2mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600/1000 V
Betriebstemperatur min. = -20°C
Nennstrom = 11 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Drahttyp = UL1015
Verhalten im Brandfall = BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Dreifach Approbation = Ja
Schaltdraht-Typ = Kohlenstoffarm
Resistent gegen = Wärme und Öl
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
16/0.2mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600/1000 V
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Nennstrom:
11 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Drahttyp:
UL1015
Verhalten im Brandfall:
BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Dreifach Approbation:
Ja
Schaltdraht-Typ:
Kohlenstoffarm
Resistent gegen:
Wärme und Öl
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 schwarz, litze, litze 100m, 2567013, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR05B100RS(LC), Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2389* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 34,29*
€ 40,81
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.