| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2564802 Herst.-Nr.: SSD1A345BDRC3 EAN/GTIN: 3606489808044 |
| |
|
| | |
| Laststrom max. = 45 A Montage Typ = DIN-Schienen Schalttyp = Zufälliges Schalten Laststrom min. = 0,1 A Serie = Harmony Relay Better World-Produkt = Ja Weitere Informationen: | | Laststrom max.: | 45 A | Montage Typ: | DIN-Schienen | Schalttyp: | Zufälliges Schalten | Laststrom min.: | 0,1 A | Serie: | Harmony Relay | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,23* | € 66,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,56* | € 66,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,26* | € 67,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,35* | € 69,09* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,73* | € 111,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|